クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH121B

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH121B - SMC
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcシリーズ(1) SGH100材質(シール)(B) FKM弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
ブラケット
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21957085SGH121B-7010Y-5D2(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(-) なし
86,740
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21957094SGH121B-7010Y-5DO-B12(DO) DIN形ターミナルコネクタなし(B1) ブラケット左側取付(-) なし
89,050
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21957103SGH121B-7010Y-5DZ-B2(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
87,620
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21957119SGH121B-7010Y-5T2ポート(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし(-) なし
86,570
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする