SMC
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH133B
定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
シリーズ
(1) SGH100
材質(シール)
(B) FKM
ブラケット
(B2) ブラケット右側取付
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式
(3) 3ポート逆加圧仕様
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21957259
SGH133B-30G10Y-5DZ-B2-A
CADデータダウンロード
2ポート
(G) G (ISO1179-1)
¥
67,490
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21957268
SGH133B-7010Y-5DZ-B2
CADデータダウンロード
2
(-) Rc
¥
67,160
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください