曜日別特売

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH221A

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH221A - SMC
シリーズ(2) SGH200材質(シール)(A) NBR弁形式(1) ノーマルクローズ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
ねじの種類
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21957277SGH221A-70G15Y-5D2(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし
57,700
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21957286SGH221A-70G15Y-5DOD-B1-A2(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(DO) DIN形ターミナルコネクタなし(B1) ブラケット左側取付
60,780
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21957295SGH221A-70G15Y-5WZ2ポート(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(W) M12コネクタ(4ピン仕様)(-) ブラケットなし
60,340
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21957304SGH221A-70N15Y-5DZ-B12(5) DC24(N) NPT(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付
60,780
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21957313SGH221A-7015Y-1DS2ポート(1) AC100 50/60 Hz(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし
58,080
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21957329SGH221A-7015Y-3TZ2(3) 110 AC [115 AC] 50/60 Hz(-) Rc(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし
58,300
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21957338SGH221A-7015Y-4TZ2ポート(4) 220 AC [230 AC] 50/60 Hz(-) Rc(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし
58,300
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする