SMC
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH221B
ポート数
2ポート
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
リード線取出方法
(T) コンジットターミナル
シリーズ
(2) SGH200
材質(シール)
(B) FKM
ブラケット
(-) ブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式
(1) ノーマルクローズ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
コネクタ取出方向
(-B) 左側取付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21957347
SGH221B-7015Y-5TZ-B
CADデータダウンロード
¥
62,870
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください