SMC
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH222B
ポート数
2
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナルコネクタなし
シリーズ
(2) SGH200
材質(シール)
(B) FKM
ブラケット
(B1) ブラケット左側取付
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
弁形式
(2) ノーマルオープン
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21957374
SGH222B-7015Y-5DO-B1
CADデータダウンロード
¥
65,510
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください