曜日別特売

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH322B

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH322B - SMC
ポート数2ポート定格電圧(V)(1) AC100 50/60 Hzねじの種類(-) Rcリード線取出方法(T) コンジットターミナルシリーズ(3) SGH300材質(シール)(B) FKMブラケット(-) ブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21957636SGH322B-7020Y-1TZ
81,730
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする