クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH330A

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH330A - SMC
定格電圧(V)(5) DC24シリーズ(3) SGH300材質(シール)(A) NBRランプ・サージ電圧保護回路(-) なし弁形式(0) 3ポート内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
ねじの種類
リード線取出方法
使用圧力範囲(MPa)
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21957645SGH330A-30G20Y-5DD-B12ポート(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(30) 0~3(B1) ブラケット左側取付
89,820
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21957654SGH330A-30G20Y-5DO2(G) G (ISO1179-1)(DO) DIN形ターミナルコネクタなし(30) 0~3(-) ブラケットなし
86,410
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21957663SGH330A-30G20Y-5DO-B1-C2ポート(G) G (ISO1179-1)(DO) DIN形ターミナルコネクタなし(30) 0~3(B1) ブラケット左側取付
89,820
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21957679SGH330A-3020Y-5D2(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(30) 0~3(-) ブラケットなし
86,460
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21957688SGH330A-7020Y-5W2(-) Rc(W) M12コネクタ(4ピン仕様)(70) 0~7(-) ブラケットなし
87,730
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする