クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH430A

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH430A - SMC
ポート数2シリーズ(4) SGH400材質(シール)(A) NBRブラケット(-) ブラケットなし弁形式(0) 3ポート内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21957803SGH430A-30G25Y-5TD(5) DC24(G) G (ISO1179-1)
100,100
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21957819SGH430A-3025Y-5T-B(5) DC24(-) Rc
100,160
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21957828SGH430A-7025Y-1DZ(1) AC100 50/60 Hz(-) Rc
100,540
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21957837SGH430A-7025Y-2TZ(2) AC200 50/60 Hz(-) Rc
100,600
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする