曜日別特売

クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA221A

クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA221A - SMC
シリーズ(2) SGC200材質(シール)(A) NBR弁形式(1) ノーマルクローズ内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
使用圧力範囲(MPa)
ブラケット
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21957873SGCA221A-05N10(N) NPT(10) 3/8(05) 0~0.5(-) ブラケットなし(-) オートスイッチなし (磁石なし)
14,080
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
21957889SGCA221A-0515-AL(-) Rc(15) 1/2(05) 0~0.5(-) ブラケットなし(A) D-M9N
21,340
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
21957898SGCA221A-0515-M(-) Rc(15) 1/2(05) 0~0.5(-) ブラケットなし(M) オートスイッチなし (磁石内蔵)
14,850
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
21957907SGCA221A-10G10-BZ(G) G (ISO1179-1)(10) 3/8(10) 0~1(-) ブラケットなし(B) D-M9P
24,810
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
21957916SGCA221A-10N10-M(N) NPT(10) 3/8(10) 0~1(-) ブラケットなし(M) オートスイッチなし (磁石内蔵)
17,660
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
21957925SGCA221A-1010-B1-B(-) Rc(10) 3/8(10) 0~1(B1) ブラケット左側取付(B) D-M9P
24,530
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
21957934SGCA221A-1010-B1-CZ(-) Rc(10) 3/8(10) 0~1(B1) ブラケット左側取付(C) D-M9B
25,740
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
21957943SGCA221A-1015-A(-) Rc(15) 1/2(10) 0~1(-) ブラケットなし(A) D-M9N
23,490
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
21957959SGCA221A-1015-B1-A(-) Rc(15) 1/2(10) 0~1(B1) ブラケット左側取付(A) D-M9N
24,530
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
21957968SGCA221A-1015-B1-CL(-) Rc(15) 1/2(10) 0~1(B1) ブラケット左側取付(C) D-M9B
24,970
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
21957977SGCA221A-1015-B1-EL(-) Rc(15) 1/2(10) 0~1(B1) ブラケット左側取付(E) D-M9NA
27,170
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
21957986SGCA221A-1015-EL(-) Rc(15) 1/2(10) 0~1(-) ブラケットなし(E) D-M9NA
26,130
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
21957995SGCA221A-16G15-M(G) G (ISO1179-1)(15) 1/2(16) 0~1.6(-) ブラケットなし(M) オートスイッチなし (磁石内蔵)
17,660
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする