クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA221B

クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA221B - SMC
シリーズ(2) SGC200材質(シール)(B) FKM弁形式(1) ノーマルクローズ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
使用圧力範囲(MPa)
ブラケット
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21958004SGCA221B-0510-B(-) Rc(10) 3/8(05) 0~0.5(-) ブラケットなし(B) D-M9P
21,950
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
21958013SGCA221B-10G10-M(G) G (ISO1179-1)(10) 3/8(10) 0~1(-) ブラケットなし(M) オートスイッチなし (磁石内蔵)
18,920
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
21958029SGCA221B-1010-B1-CM(-) Rc(10) 3/8(10) 0~1(B1) ブラケット左側取付(C) D-M9B
25,910
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
21958038SGCA221B-16G15(G) G (ISO1179-1)(15) 1/2(16) 0~1.6(-) ブラケットなし(-) オートスイッチなし (磁石なし)
18,150
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
21958047SGCA221B-16G15-M(G) G (ISO1179-1)(15) 1/2(16) 0~1.6(-) ブラケットなし(M) オートスイッチなし (磁石内蔵)
18,920
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
21958056SGCA221B-1610-B1-CZ(-) Rc(10) 3/8(16) 0~1.6(B1) ブラケット左側取付(C) D-M9B
27,010
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
21958065SGCA221B-1615-GZ(-) Rc(15) 1/2(16) 0~1.6(-) ブラケットなし(G) D-M9BA
28,050
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする