曜日別特売

クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA222B

クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA222B - SMC
ねじの種類(-) Rc接続口径(10) 3/8シリーズ(2) SGC200使用圧力範囲(MPa)(16) 0~1.6材質(シール)(B) FKMブラケット(B1) ブラケット左側取付リード線(m)(Z) 5弁形式(2) ノーマルオープンオートスイッチ種類(G) D-M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21958099SGCA222B-1610-B1-GZ
29,100
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする