クーラントバルブ SGCシリーズ SGC222A

クーラントバルブ SGCシリーズ SGC222A - SMC
シリーズ(2) SGC200材質(シール)(A) NBR弁形式(2) ノーマルオープン搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
接続口径
リード線取出方法
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21959088SGC222A-0510Y-5WS(5) DC24(-) Rc(10) 3/8(W) M12コネクタ (4ピン仕様)(05) 0~0.5
24,310
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
21959097SGC222A-0515Y-1DZ-CL(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(15) 1/2(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(05) 0~0.5
29,760
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
21959106SGC222A-10G15Y-5DO-M(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(15) 1/2(DO) DIN形ターミナル コネクタなし(10) 0~1
22,880
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
21959115SGC222A-1015Y-1TZ-B2(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(15) 1/2(T) コンジットターミナル(10) 0~1
23,820
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
21959124SGC222A-1015Y-3DZD-CLS(3) AC110 (AC115) 50/60Hz(-) Rc(15) 1/2(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(10) 0~1
26,900
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
21959133SGC222A-16G15Y-5DZ-M(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(15) 1/2(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(16) 0~1.6
26,290
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
21959149SGC222A-16N10Y-1DO(1) AC100 50/60Hz(N) NPT(10) 3/8(DO) DIN形ターミナル コネクタなし(16) 0~1.6
24,920
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
21959158SGC222A-16N10Y-5D(5) DC24(N) NPT(10) 3/8(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(16) 0~1.6
24,970
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
21959167SGC222A-1615Y-5DZ-CL(5) DC24(-) Rc(15) 1/2(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(16) 0~1.6
32,560
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする