曜日別特売

クーラントバルブ SGCシリーズ SGC321A

クーラントバルブ SGCシリーズ SGC321A - SMC
接続口径(20) 3/4シリーズ(3) SGC300材質(シール)(A) NBR弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
リード線取出方法
使用圧力範囲(MPa)
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21959185SGC321A-0520Y-1DS-B2(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(05) 0~0.5(B2) ブラケット右側取付
27,010
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
21959194SGC321A-0520Y-1DZ-CZ(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(05) 0~0.5(-) ブラケットなし
33,940
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
21959203SGC321A-0520Y-5DZ-B1-CL(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(05) 0~0.5(B1) ブラケット左側取付
34,210
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
21959219SGC321A-0520Y-5DZ-B1-GZ(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(05) 0~0.5(B1) ブラケット左側取付
37,070
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
21959228SGC321A-0520Y-5DZ-CZ(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(05) 0~0.5(-) ブラケットなし
33,940
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
21959237SGC321A-0520Y-5TZ-GL(5) DC24(-) Rc(T) コンジットターミナル(05) 0~0.5(-) ブラケットなし
35,420
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
21959246SGC321A-0520Y-5WS(5) DC24(-) Rc(W) M12コネクタ (4ピン仕様)(05) 0~0.5(-) ブラケットなし
27,720
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
21959255SGC321A-0520Y-5WZ-B1-M(5) DC24(-) Rc(W) M12コネクタ (4ピン仕様)(05) 0~0.5(B1) ブラケット左側取付
30,030
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
21959264SGC321A-10G20Y-4DZD(4) AC220 (AC230) 50/60Hz(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(10) 0~1(-) ブラケットなし
29,210
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
21959273SGC321A-10G20Y-5D(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(10) 0~1(-) ブラケットなし
28,380
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
21959289SGC321A-1020Y-4DZ-GMS(4) AC220 (AC230) 50/60Hz(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(10) 0~1(-) ブラケットなし
33,770
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
21959298SGC321A-1020Y-4TZ(4) AC220 (AC230) 50/60Hz(-) Rc(T) コンジットターミナル(10) 0~1(-) ブラケットなし
28,990
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
21959307SGC321A-1020Y-4TZ-B1(4) AC220 (AC230) 50/60Hz(-) Rc(T) コンジットターミナル(10) 0~1(B1) ブラケット左側取付
30,030
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
21959316SGC321A-1020Y-5D-M(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(10) 0~1(-) ブラケットなし
29,150
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
21959325SGC321A-1020Y-5DS(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(10) 0~1(-) ブラケットなし
28,770
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
21959334SGC321A-1020Y-5DZ-B1-BL(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(10) 0~1(B1) ブラケット左側取付
37,240
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
21959343SGC321A-1020Y-5DZ-B2-G(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(10) 0~1(B2) ブラケット右側取付
38,560
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
21959359SGC321A-1020Y-5DZ-GZ(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(10) 0~1(-) ブラケットなし
38,830
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
21959368SGC321A-1020Y-5DZD-B1(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(10) 0~1(B1) ブラケット左側取付
30,250
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
21959377SGC321A-1020Y-5TZ-CZ(5) DC24(-) Rc(T) コンジットターミナル(10) 0~1(-) ブラケットなし
36,800
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
21959386SGC321A-16G20Y-5DO(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(DO) DIN形ターミナル コネクタなし(16) 0~1.6(-) ブラケットなし
28,330
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
21959395SGC321A-1620Y-5DS(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(16) 0~1.6(-) ブラケットなし
28,770
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
21959404SGC321A-1620Y-5DZ-B1-M(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(16) 0~1.6(B1) ブラケット左側取付
30,750
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
21959413SGC321A-1620Y-5DZ-B2-M(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(16) 0~1.6(B2) ブラケット右側取付
30,750
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする