クーラントバルブ SGCシリーズ SGC422B

クーラントバルブ SGCシリーズ SGC422B - SMC
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc接続口径(25) 1リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)シリーズ(4) SGC400使用圧力範囲(MPa)(16) 0~1.6材質(シール)(B) FKMブラケット(-) ブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(2) ノーマルオープンオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし (磁石なし)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21959946SGC422B-1625Y-5DZ
34,600
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする