SMC
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC521A
接続口径
(32) 1 1/4
シリーズ
(5) SGC500
使用圧力範囲(MPa)
(05) 0~0.5
材質(シール)
(A) NBR
弁形式
(1) ノーマルクローズ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21959955
SGC521A-05G32H-5VZ
CADデータダウンロード
(5) DC24
(G) G (ISO1179-1)
¥
55,770
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21959964
SGC521A-0532Y-3TZ
CADデータダウンロード
(3) AC110 (AC115) 50/60Hz
(-) Rc
¥
52,360
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21959973
SGC521A-0532Y-5T
CADデータダウンロード
(5) DC24
(-) Rc
¥
51,590
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください