SMC
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC521B
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(32) 1 1/4
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
シリーズ
(5) SGC500
使用圧力範囲(MPa)
(10) 0~1
材質(シール)
(B) FKM
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式
(1) ノーマルクローズ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
搭載パイロット弁
(H) 1.8Wタイプ (VO307)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21959989
SGC521B-1032H-5DZ
CADデータダウンロード
¥
57,700
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください