クーラントバルブ SGCシリーズ SGC522A

クーラントバルブ SGCシリーズ SGC522A - SMC
接続口径
(32) 1 1/4
リード線取出方法
(T) コンジットターミナル
シリーズ
(5) SGC500
使用圧力範囲(MPa)
(05) 0~0.5
材質(シール)
(A) NBR
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式
(2) ノーマルオープン
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
搭載パイロット弁
(Y) 0.35Wタイプ (V116)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21959998SGC522A-0532Y-5TZ
¥52,360
¥47,980
¥52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする