曜日別特売
モノタロウ

ワンタッチ継手エルボ SUS304F

ワンタッチ継手エルボ SUS304F - モノタロウ

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。

用途
チューブとねじの接続に。
材質
ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:SUS304F
流体
エアー
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
ねじの種類
PT
内容量
1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
11件中 1~11件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺(mm)
寸法L1(mm)
接続ねじ
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73607339LP06-01-S127.51/819.522
¥909
¥1,000(税込)
当日出荷
1年間返品保証
73607348LP06-02-S14101/419.525
¥979
¥1,077(税込)
当日出荷
1年間返品保証
73607357LP08-01-S147.51/82325
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
73607366LP08-02-S14101/42327.5
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
73607375LP08-03-S1710.53/82328.5
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
73607391LP10-02-S17101/427.530
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
73607400LP10-03-S1710.53/83639
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
73607409LP10-04-S2113.51/227.534
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
73607418LP12-04-S2113.51/229.534.5
¥1,998
¥2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
73607427LP12-02-S17101/429.530.5
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
73607436LP12-03-S1710.53/829.531
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする