SMC
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC621A
接続口径
(40) 1 1/2
シリーズ
(6) SGC600
材質(シール)
(A) NBR
弁形式
(1) ノーマルクローズ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21960007
SGC621A-0540H-5W
CADデータダウンロード
(5) DC24
(-) Rc
¥
60,670
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21960016
SGC621A-10G40Y-5TZ
CADデータダウンロード
(5) DC24
(G) G (ISO1179-1)
¥
65,120
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21960025
SGC621A-1040Y-2DZ
CADデータダウンロード
(2) AC200 50/60Hz
(-) Rc
¥
65,070
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください