クーラントバルブ SGCシリーズ SGC622A

クーラントバルブ SGCシリーズ SGC622A - SMC
ねじの種類(-) Rc接続口径(40) 1 1/2リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)シリーズ(6) SGC600材質(シール)(A) NBR弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
使用圧力範囲(MPa)
ランプ・サージ電圧保護回路
搭載パイロット弁
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21960059SGC622A-0540Y-5DZ(5) DC24(05) 0~0.5(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Y) 0.35Wタイプ (V116)
57,750
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
21960068SGC622A-1040H-1DZ(1) AC100 50/60Hz(10) 0~1(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(H) 1.8Wタイプ (VO307)
57,590
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
21960077SGC622A-1040Y-5D(5) DC24(10) 0~1(-) None(Y) 0.35Wタイプ (V116)
57,200
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
21960086SGC622A-1040Y-5DZ(5) DC24(10) 0~1(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Y) 0.35Wタイプ (V116)
57,750
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする