SMC
クリーンルーム用 エキゾーストクリーナ AMPシリーズ
ねじの種類
(F) G
付属品
(B) ブラケット付
流れ方向
(RT) 右→下 & 目詰まりチェッカ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ボディサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21985365
AMP220-F03B-RT
CADデータダウンロード
(03) 3/8
2
¥
15,510
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21985374
AMP420-F04B-RT
CADデータダウンロード
(04) 1/2
4
¥
25,030
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21985383
AMP420-F06B-RT
CADデータダウンロード
(06) 3/4
4
¥
25,030
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください