工業用フィルタ FGDシリーズ FGDEB

工業用フィルタ FGDシリーズ FGDEB - SMC
内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
エレメント(mm)
管接続口径
エレメント種類
材質(エレメント)
ろ過精度(μm)
材質(エレメントパッキン)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21993293FGDEB-03-B010T-B(E) カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン・フッ素樹脂 (帯電防止仕様)(B) L500 (L250×2)(03) 3/8(B)焼結金属ブロンズ(010) 10(T) フッ素樹脂(B) ブラケット
44,940
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21993309FGDEB-03-B010T-BX77(E) カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン・フッ素樹脂 (帯電防止仕様)(B) L500 (L250×2)(03) 3/8(B)焼結金属ブロンズ(010) 10(T) フッ素樹脂(B) ブラケット
50,440
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21993318FGDEB-03-H010(E) カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン・フッ素樹脂 (帯電防止仕様)(B) L500 (L250×2)(03) 3/8(H)ファイバ (ハニカム)コットン(010) 10--
23,100
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21993327FGDEB-03-H010-B(E) カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン・フッ素樹脂 (帯電防止仕様)(B) L500 (L250×2)(03) 3/8(H)ファイバ (ハニカム)コットン(010) 10-(B) ブラケット
24,530
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21993336FGDEB-03-H010-BX77(E) カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン・フッ素樹脂 (帯電防止仕様)(B) L500 (L250×2)(03) 3/8(H)ファイバ (ハニカム)コットン(010) 10-(B) ブラケット
30,030
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21993345FGDEB-03-L010T-BX77(E) カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン・フッ素樹脂 (帯電防止仕様)(B) L500 (L250×2)(03) 3/8(L)マイクロメッシュSUS316(010) 10(T) フッ素樹脂(B) ブラケット
144,870
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
21993354FGDEB-03-P010N-BX77(E) カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン・フッ素樹脂 (帯電防止仕様)(B) L500 (L250×2)(03) 3/8(P)ペーパコットン(010) 10(N) NBR(B) ブラケット
31,550
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21993363FGDEB-03-P010V-BX77(E) カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン・フッ素樹脂 (帯電防止仕様)(B) L500 (L250×2)(03) 3/8(P)ペーパコットン(010) 10(V) FKM(B) ブラケット
33,830
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21993379FGDEB-03-P020V-B(E) カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン・フッ素樹脂 (帯電防止仕様)(B) L500 (L250×2)(03) 3/8(P)ペーパコットン(020) 20(V) FKM(B) ブラケット
28,330
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21993388FGDEB-03-S010T-BX77(E) カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン・フッ素樹脂 (帯電防止仕様)(B) L500 (L250×2)(03) 3/8(S)焼結金属ステンレス(010) 10(T) フッ素樹脂(B) ブラケット
65,180
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21993397FGDEB-04-S120T-B(E) カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン・フッ素樹脂 (帯電防止仕様)(B) L500 (L250×2)(04) 1/2(S)焼結金属ステンレス(120) 120(T) フッ素樹脂(B) ブラケット
59,680
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21993406FGDEB-04-T005(E) カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン・フッ素樹脂 (帯電防止仕様)(B) L500 (L250×2)(04) 1/2(T)ファイバ (ハニカム)ポリプロピレン(005) 5--
22,820
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21993415FGDEB-06-H005(E) カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン・フッ素樹脂 (帯電防止仕様)(B) L500 (L250×2)(06) 3/4(H)ファイバ (ハニカム)コットン(005) 5--
23,100
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21993424FGDEB-06-H020-B(E) カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン・フッ素樹脂 (帯電防止仕様)(B) L500 (L250×2)(06) 3/4(H)ファイバ (ハニカム)コットン(020) 20-(B) ブラケット
24,310
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21993433FGDEB-06-P005V-B(E) カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン・フッ素樹脂 (帯電防止仕様)(B) L500 (L250×2)(06) 3/4(P)ペーパコットン(005) 5(V) FKM(B) ブラケット
28,330
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21993449FGDEB-06-T010X77-L500(L250×2本)------
28,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする