工業用フィルタ FGEシリーズ FGELB

工業用フィルタ FGEシリーズ FGELB - SMC
内容量1個
全10種類を絞り込む
エレメント(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
エレメント(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21995323FGELB-10-B001VA-G1(B) L500 (L250 x 2)
291,350
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
21995339FGELB-10-S005VA(B) L500 (L250 x 2)
338,800
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
21995348FGELB-10-T050A-G2(B) L500 (L250 x 2)
207,090
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
21995357FGELB-20-G020A(B) L500 (L250 x 2)
217,500
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
21995366FGELB-20-J002NAL500(L250×2本)
284,460
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
21995375FGELB-20-J002TAL500(L250×2本)
319,660
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
21995384FGELB-20-J002VAL500(L250×2本)
294,140
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
21995393FGELB-20-M005VA-G1(B) L500 (L250 x 2)
557,810
499,800
549,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
21995409FGELB-20-P005VA(B) L500 (L250 x 2)
208,560
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
21995418FGELB-20-S120VA-G2(B) L500 (L250 x 2)
357,280
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする