工業用フィルタ FGEシリーズ FGETA

工業用フィルタ FGEシリーズ FGETA - SMC
材質(T) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:フッ素樹脂タイプボルト締めエレメント(mm)(A) L250内容量1個
全6種類を絞り込む
ろ過精度(μm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ろ過精度(μm)
材質(エレメント)
エレメント種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21996154FGETA-10-S002A(10) Rc 1(002) 2ステンレス(S)焼結金属
264,270
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
21996163FGETA-20-B005V(20) Rc 2(005) 5ブロンズ(B)焼結金属
248,820
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
21996179FGETA-20-B010N(20) Rc 2(010) 10ブロンズ(B)焼結金属
239,720
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
21996188FGETA-20-H075(20) Rc 2(075) 75ブロンズ(H)ファイバ
193,600
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
21996197FGETA-20-S001N(20) Rc 2(001) 1ステンレス(S)焼結金属
290,400
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
21996206FGETA-20-TX50(20) Rc 2(X50) 0.5ポリプロピレン(T)ファイバ
195,010
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする