工業用フィルタ FGEシリーズ FGETB

工業用フィルタ FGEシリーズ FGETB - SMC
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
エレメント(mm)
管接続口径
エレメント種類
材質(エレメント)
ろ過精度(μm)
材質(エレメントパッキン)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21996215FGETB-10-J002N-L500(L250×2本)------
319,660
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
21996224FGETB-10-L010T(T) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:フッ素樹脂(B) L500 (L250 x 2)(10) Rc 1(L)マイクロメッシュSUS316(010) 10(T) フッ素樹脂ボルト締め
687,940
629,800
692,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21996233FGETB-10-S040T(T) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:フッ素樹脂(B) L500 (L250 x 2)(10) Rc 1(S)焼結金属ステンレス(040) 40(T) フッ素樹脂ボルト締め
369,160
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
21996249FGETB-10-T005(T) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:フッ素樹脂(B) L500 (L250 x 2)(10) Rc 1(T)ファイバポリプロピレン(005) 5-ボルト締め
227,440
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
21996258FGETB-20-G001(T) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:フッ素樹脂(B) L500 (L250 x 2)(20) Rc 2(G)ファイバステンレス(001) 1-ボルト締め
259,600
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
21996267FGETB-20-S002V(T) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:フッ素樹脂(B) L500 (L250 x 2)(20) Rc 2(S)焼結金属ステンレス(002) 2(V) FKMボルト締め
376,200
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
21996276FGETB-20-S040N(T) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:フッ素樹脂(B) L500 (L250 x 2)(20) Rc 2(S)焼結金属ステンレス(040) 40(N) NBRボルト締め
367,100
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
21996285FGETB-20-S120N(T) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:フッ素樹脂(B) L500 (L250 x 2)(20) Rc 2(S)焼結金属ステンレス(120) 120(N) NBRボルト締め
367,100
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする