SMC
工業用フィルタ FGGシリーズ FGGLC
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
エレメント(mm)
エレメント種類
材質(エレメント)
ろ過精度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21996407
FGGLC-20-A-G2
-
-
-
-
-
¥
247,500
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21996416
FGGLC-20-HX50A
CADデータダウンロード
(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM
(C) L750 (L250 x 3)
(H)ファイバ
ブロンズ
(X50) 0.5
¥
275,280
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください