工業用フィルタ FGGシリーズ FGGLD

工業用フィルタ FGGシリーズ FGGLD - SMC
材質(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKMエレメント(mm)(D) L1000 (L250 x 4)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
材質(エレメント)
エレメント種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21996425FGGLD-20-S005AA(005) 5ステンレス(S)焼結金属
750,890
659,800
725,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
21996434FGGLD-20-S010NA-G2(010) 10ステンレス(S)焼結金属
768,810
689,800
758,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
21996443FGGLD-20-S040TA(040) 40ステンレス(S)焼結金属
756,970
669,800
736,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
21996459FGGLD-20-S070TA(070) 70ステンレス(S)焼結金属
756,970
669,800
736,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
21996468FGGLD-20-T010A(010) 10ポリプロピレン(T)ファイバ
289,810
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする