SMC
工業用フィルタ FGGシリーズ FGGSC
材質
(S) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR
エレメント(mm)
(C) L750 (L250 x 3)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
材質(エレメント)
エレメント種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21996565
FGGSC-20-S005NA
CADデータダウンロード
(005) 5
ステンレス
(S)焼結金属
¥
592,480
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21996574
FGGSC-20-S005NA-G2
CADデータダウンロード
(005) 5
ステンレス
(S)焼結金属
¥
609,860
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21996583
FGGSC-20-T020A-G1
CADデータダウンロード
(020) 20
ポリプロピレン
(T)ファイバ
¥
242,850
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200