工業用フィルタ FGGシリーズ FGGSD

工業用フィルタ FGGシリーズ FGGSD - SMC
材質(S) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBRエレメント(mm)(D) L1000 (L250 x 4)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
材質(エレメント)
エレメント種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21996599FGGSD-20-B002NA-G2(002) 2ブロンズ(B)焼結金属
562,560
519,800
571,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
21996608FGGSD-20-H001A-G1(001) 1ブロンズ(H)ファイバ
281,710
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
21996617FGGSD-20-P005NA(005) 5コットン(P)ペーパ
298,010
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
21996626FGGSD-20-S010NA-G2(010) 10ステンレス(S)焼結金属
753,520
659,800
725,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21996635FGGSD-20-T005A-G1(005) 5ポリプロピレン(T)ファイバ
277,710
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
21996644FGGSD-20-T100A-G2(100) 100ポリプロピレン(T)ファイバ
287,170
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする