サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS090

サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS090 - SMC
内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
冷却方式
冷却能力(W)
冷却能力(kW)
ねじの種類
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20495677HRS090-AF-40-J(A)空冷冷凍式4900/5900-(F) G(Rc-G変換継手を付属)(40)三相AC380~415(50/60Hz)
1,411,030
1,298,000
1,427,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20495704HRS090-AN-20-J(A)空冷冷凍式-9(N) NPT(Rc-NPT変換継手を付属)(20)三相AC200(50Hz)/三相AC200~230(60Hz)
1,292,610
1,198,000
1,317,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20495738HRS090-AN-40(A)空冷冷凍式-9(N) NPT(Rc-NPT変換継手を付属)(40)三相AC380~415(50/60Hz)
1,365,820
1,298,000
1,427,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20495765HRS090-WF-20-BJ(W)水冷冷凍式-9(F) G(Rc-G変換継手を付属)(20)三相AC200(50Hz)/三相AC200~230(60Hz)
1,279,250
1,198,000
1,317,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20495799HRS090-WF-40(W)水冷冷凍式-9(F) G(Rc-G変換継手を付属)(40)三相AC380~415(50/60Hz)
1,320,000
1,198,000
1,317,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20495826HRS090-WN-20-B(W)水冷冷凍式-9(N) NPT(Rc-NPT変換継手を付属)(20)三相AC200(50Hz)/三相AC200~230(60Hz)
1,235,080
1,198,000
1,317,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする