曜日別特売

真空レギュレータ IRVシリーズ IRV10

真空レギュレータ IRVシリーズ IRV10 - SMC

真空ラインの圧力制御が可能
一面配管仕様をシリーズ化
質量20%減(従来比)
ワンタッチ管継手内蔵
クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22035388IRV10-C06LZB6最大流量140L/min(ANR)
17,490
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035397IRV10-LC06LZP6最大流量140L/min(ANR)
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035406IRV10-LC08LC06B-最大流量140L/min(ANR)
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035415IRV10-LC08LGN8最大流量140L/min(ANR)
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035424IRV10-N07GN1/4"最大流量140L/min(ANR)
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035433IRV10-N07L1/4"最大流量140L/min(ANR)
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035449IRV10-N07LZN1/4"最大流量140L/min(ANR)
17,490
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする