曜日別特売

真空レギュレータ IRVシリーズ IRV10A

真空レギュレータ IRVシリーズ IRV10A - SMC

真空ラインの圧力制御が可能
一面配管仕様をシリーズ化
質量20%減(従来比)
ワンタッチ管継手内蔵
クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易

仕様一面配管仕様内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
ボディサイズ
付属品
管継手形状
オーダーメイド仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22035458IRV10A-C06BZP6最大流量140L/min(ANR)a:ブラケット付、b:デジタル圧力スイッチ付:PNPオープンコレクタ1出力ストレート標準
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035467IRV10A-C06LGN6最大流量140L/min(ANR)a:底面ブラケット付、b:ゲージナットASSYストレート標準
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035476IRV10A-C08BZP8最大流量140L/min(ANR)a:ブラケット付、b:デジタル圧力スイッチ付:PNPオープンコレクタ1出力ストレート標準
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035485IRV10A-LC06ZB-X16最大流量140L/min(ANR)a:なし、b:デジタル圧力スイッチ付:PNPオープンコレクタ2出力エルボパネルマウント用デジタル圧力スイッチ一体型
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035494IRV10A-LC06ZP-X16最大流量140L/min(ANR)a:なし、b:デジタル圧力スイッチ付:PNPオープンコレクタ1出力エルボパネルマウント用デジタル圧力スイッチ一体型
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035503IRV10A-LC08LGN8最大流量140L/min(ANR)a:底面ブラケット付、b:ゲージナットASSYエルボ標準
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035519IRV10A-LN07BZP1/4"最大流量140L/min(ANR)a:ブラケット付、b:デジタル圧力スイッチ付:PNPオープンコレクタ1出力エルボ標準
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035528IRV10A-N07BZN1/4"最大流量140L/min(ANR)a:ブラケット付、b:デジタル圧力スイッチ付:NPNオープンコレクタ1出力ストレート標準
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする