真空レギュレータ IRVシリーズ IRV20

真空レギュレータ IRVシリーズ IRV20 - SMC

真空ラインの圧力制御が可能
一面配管仕様をシリーズ化
質量20%減(従来比)
ワンタッチ管継手内蔵
クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易

内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22035537IRV20-C08ZA8最大流量240L/min(ANR)
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035546IRV20-C10ZB10最大流量240L/min(ANR)
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035555IRV20-LC06ZA6最大流量240L/min(ANR)
17,710
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
22035564IRV20-LC08C06-最大流量240L/min(ANR)
8,970
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035573IRV20-LC08ZP8最大流量240L/min(ANR)
17,710
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035589IRV20-LN07BZN1/4"最大流量240L/min(ANR)
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035598IRV20-LN11BGN3/8"最大流量240L/min(ANR)
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035607IRV20-LN11GN3/8"最大流量240L/min(ANR)
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035616IRV20-LN11LG3/8"最大流量240L/min(ANR)
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035625IRV20-N09BZA5/16"最大流量240L/min(ANR)
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035634IRV20-N11BGN3/8"最大流量240L/min(ANR)
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035643IRV20-N11LGN3/8"最大流量240L/min(ANR)
9,240
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035659IRV20-N11LZN3/8"最大流量240L/min(ANR)
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035668IRV20-03L-X3-最大流量240L/min(ANR)
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035677IRV20-03ZA-X3-最大流量240L/min(ANR)
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035686IRV20-04BZA-X3-最大流量240L/min(ANR)
19,690
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035695IRV20-04LZN-X3-最大流量240L/min(ANR)
19,860
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする