真空レギュレータ IRVシリーズ IRV20A

真空レギュレータ IRVシリーズ IRV20A - SMC

真空ラインの圧力制御が可能
一面配管仕様をシリーズ化
質量20%減(従来比)
ワンタッチ管継手内蔵
クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易

内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22035704IRV20A-C08BZA8最大流量240L/min(ANR)
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035713IRV20A-C08BZB8最大流量240L/min(ANR)
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035729IRV20A-C08BZP8最大流量240L/min(ANR)
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035738IRV20A-C08ZB-X18最大流量240L/min(ANR)
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035747IRV20A-C10BZA10最大流量240L/min(ANR)
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035756IRV20A-C10BZB10最大流量240L/min(ANR)
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035765IRV20A-C10BZP10最大流量240L/min(ANR)
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035774IRV20A-C10GN10最大流量240L/min(ANR)
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035783IRV20A-C10ZB-X110最大流量240L/min(ANR)
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035799IRV20A-LC06BZA6最大流量240L/min(ANR)
18,540
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035808IRV20A-LC06ZN6最大流量240L/min(ANR)
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035817IRV20A-LC06ZP-X16最大流量240L/min(ANR)
20,790
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035826IRV20A-LC08BZA8最大流量240L/min(ANR)
18,540
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035835IRV20A-LC10LZB10最大流量240L/min(ANR)
18,700
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035844IRV20A-LN11LG3/8"最大流量240L/min(ANR)
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035853IRV20A-N07LG1/4"最大流量240L/min(ANR)
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035869IRV20A-03L-X3-最大流量240L/min(ANR)
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする