ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-16A

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-16A - SMC

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません

フランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ側内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
温度範囲(℃)
オートスイッチ個数
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22079734XMA-16A16シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
48,840
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
22079743XMA-16A-M9//16シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石付)
49,120
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
22079759XMA-16A-M9BLA16シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線3m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
55,110
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
22079768XMA-16A-M9NA16シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
54,670
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
22079777XMA-16A-M9NA-XN1B16シール材質:EPDM;配合NO.:2101-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
54,780
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
22079786XMA-16A-M9NA-XQ1A16シール材質:Kalrez;配合NO.:40795~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
67,540
61,980
68,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
22079795XMA-16A-M9NC16シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:1ケ付;検出位置:弁閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
51,760
46,980
51,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
22079804XMA-16A-M9NLA16シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
55,330
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
22079813XMA-16A-M9PLA16シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(PNP),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
55,330
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
22079829XMA-16A-XN1A16シール材質:EPDM;配合NO.:2101-805~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
49,060
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする