SMC
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-16CG
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様
シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下
フランジタイプ
CF
インジケータおよび操作ポート方向
インジケータ付、フランジ面裏
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
温度範囲(℃)
オートスイッチ個数
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22079926
XMA-16CG
CADデータダウンロード
16
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
¥
54,840
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22079935
XMA-16CG-M9//
CADデータダウンロード
16
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチなし(内蔵磁石付)
¥
55,110
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22079944
XMA-16CG-M9BA
CADデータダウンロード
16
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
¥
60,450
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22079953
XMA-16CG-M9PLB
CADデータダウンロード
16
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
数量:1ケ付;検出位置:弁開
無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(PNP),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
¥
58,080
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください