SMC
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-16CH0
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプ
CF
オートスイッチ個数
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチ種類
オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
インジケータおよび操作ポート方向
インジケータなし、フランジ側
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22079978
XMA-16CH0
CADデータダウンロード
16
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~150
¥
55,610
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22079987
XMA-16CH0-XQ1A
CADデータダウンロード
16
シール材質:Kalrez;配合NO.:4079
5~150
¥
68,480
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください