SMC
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-16F
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様
シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下
フランジタイプ
KF(NW)
インジケータおよび操作ポート方向
インジケータ付、フランジ面左
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
温度範囲(℃)
オートスイッチ個数
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22080023
XMA-16F
CADデータダウンロード
16
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
¥
48,840
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22080039
XMA-16F-M9//
CADデータダウンロード
16
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチなし(内蔵磁石付)
¥
49,120
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22080048
XMA-16F-M9BA
CADデータダウンロード
16
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
¥
54,450
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22080057
XMA-16F-M9BLC
CADデータダウンロード
16
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
数量:1ケ付;検出位置:弁閉
無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線3m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
¥
51,980
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください