SMC
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-16L
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプ
KF(NW)
インジケータおよび操作ポート方向
インジケータなし、フランジ面裏
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
温度範囲(℃)
オートスイッチ個数
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22080425
XMA-16L
CADデータダウンロード
16
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
¥
48,400
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22080434
XMA-16L-M9NA
CADデータダウンロード
16
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
¥
54,230
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22080443
XMA-16L-M9NA-XN1A
CADデータダウンロード
16
シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80
5~60
数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
¥
54,450
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください