曜日別特売

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-25

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-25 - SMC

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません

フランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
温度範囲(℃)
オートスイッチ個数
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22080459XMA-2525FKM;配合NO.:1349-805~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
51,810
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
22080468XMA-25-A90LA25FKM;配合NO.:1349-805~602ケ付有接点オートスイッチ、 グロメット、 2線式、 横取出、 リード線3m、 適用電圧:AC/DC24V以下、AC/DC48V以下、AC/DC100V以下
54,560
48,980
53,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
22080477XMA-25-A90LA-XT1A25FKM For Plasma;配合NO.:3310-755~602ケ付有接点オートスイッチ、 グロメット、 2線式、 横取出、 リード線3m、 適用電圧:AC/DC24V以下、AC/DC48V以下、AC/DC100V以下
60,940
54,980
60,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
22080486XMA-25-A93A25FKM;配合NO.:1349-805~602ケ付有接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線0.5m、 適用電圧:DC24V、AC100V
55,220
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
22080495XMA-25-A93A-XN1A25EPDM;配合NO.:2101-805~602ケ付有接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線0.5m、 適用電圧:DC24V、AC100V
55,440
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
22080504XMA-25-A93B25FKM;配合NO.:1349-805~601ケ付有接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線0.5m、 適用電圧:DC24V、AC100V
53,520
47,980
52,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
22080513XMA-25-A93LA25FKM;配合NO.:1349-805~602ケ付有接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線3m、 適用電圧:DC24V、AC100V
55,880
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
22080529XMA-25-A93LA-XP1A25Barrel Perfluoro;配合NO.:70W5~602ケ付有接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線3m、 適用電圧:DC24V、AC100V
75,130
67,980
74,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
22080538XMA-25-A93LA-XQ1A25Kalrez;配合NO.:40795~602ケ付有接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線3m、 適用電圧:DC24V、AC100V
75,960
68,980
75,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
22080547XMA-25-M9//25FKM;配合NO.:1349-805~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石付)
52,140
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22080556XMA-25-M9//-XN1A25シール材質:EPDM;配合NO.:2101-805~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石付)
52,360
46,980
51,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
22080565XMA-25-M9BA25FKM;配合NO.:1349-805~602ケ付無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線0.5m、 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
57,420
51,980
57,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
22080574XMA-25-M9BA-XN1A25EPDM;配合NO.:2101-805~602ケ付無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線0.5m、 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
57,640
52,980
58,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
22080583XMA-25-M9BA-XP1A25シール材質:BarrelPerfluoro;配合NO.:70W5~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
76,670
68,980
75,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
22080599XMA-25-M9BA-XQ1A25Kalrez;配合NO.:40795~602ケ付無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線0.5m、 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
77,500
69,980
76,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
22080608XMA-25-M9BB25FKM;配合NO.:1349-805~601ケ付無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線0.5m、 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
54,620
48,980
53,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
22080617XMA-25-M9BC25FKM;配合NO.:1349-805~601ケ付無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線0.5m、 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
54,620
48,980
53,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
22080626XMA-25-M9BC-XT1A25FKM For Plasma;配合NO.:3310-755~601ケ付無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線0.5m、 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
61,000
54,980
60,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
22080635XMA-25-M9BLA25FKM;配合NO.:1349-805~602ケ付無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線3m、 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
58,080
52,980
58,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
22080644XMA-25-M9NA25FKM;配合NO.:1349-805~602ケ付無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 3線式(NPN)、 横取出、 リード線0.5m、
適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5~28V)
57,640
51,980
57,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
22080653XMA-25-M9NA-XN1A25EPDM;配合NO.:2101-805~602ケ付無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 3線式(NPN)、 横取出、 リード線0.5m、
適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5~28V)
57,860
52,980
58,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
22080669XMA-25-M9NA-XQ1A25Kalrez;配合NO.:40795~602ケ付無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 3線式(NPN)、 横取出、 リード線0.5m、
適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5~28V)
77,720
69,980
76,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
22080678XMA-25-M9NA-XT1A25FKM For Plasma;配合NO.:3310-755~602ケ付無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 3線式(NPN)、 横取出、 リード線0.5m、
適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5~28V)
64,020
58,980
64,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
22080687XMA-25-M9NB25FKM;配合NO.:1349-805~601ケ付無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 3線式(NPN)、 横取出、 リード線0.5m、
適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5~28V)
54,730
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
22080696XMA-25-M9NB-XP1A25Barrel Perfluoro;配合NO.:70W5~601ケ付無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 3線式(NPN)、 横取出、 リード線0.5m、
適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5~28V)
73,980
66,980
73,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
22080705XMA-25-M9NB-XR2A25Chemraz;配合NO.:SS6305~601ケ付無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 3線式(NPN)、 横取出、 リード線0.5m、
適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5~28V)
88,830
79,980
87,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
22080714XMA-25-M9NC25FKM;配合NO.:1349-805~601ケ付無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 3線式(NPN)、 横取出、 リード線0.5m、
適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5~28V)
54,730
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
22080723XMA-25-M9NC-XQ1A25Kalrez;配合NO.:40795~601ケ付無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 3線式(NPN)、 横取出、 リード線0.5m、
適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5~28V)
74,800
66,980
73,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
22080739XMA-25-M9NLA25FKM;配合NO.:1349-805~602ケ付無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 3線式(NPN)、 横取出、 リード線3m、 適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5~28V)
58,300
52,980
58,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
22080748XMA-25-M9NLA-XN1A25EPDM;配合NO.:2101-805~602ケ付無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 3線式(NPN)、 横取出、 リード線3m、 適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5~28V)
58,520
52,980
58,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
22080757XMA-25-M9NZA25FKM;配合NO.:1349-805~602ケ付無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 3線式(NPN)、 横取出、 リード線5m、 適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5~28V)
58,960
52,980
58,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
22080766XMA-25-M9PLA25FKM;配合NO.:1349-805~602ケ付無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 3線式(PNP)、 横取出、 リード線3m、 適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5~28V)
58,300
52,980
58,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
22080775XMA-25-XN1A25EPDM;配合NO.:2101-805~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
52,030
46,980
51,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
22080784XMA-25-XN1B25EPDM;配合NO.:2101-805~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
51,920
46,980
51,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
22080793XMA-25-XN1C25EPDM;配合NO.:2101-805~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
51,920
46,980
51,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
22080809XMA-25-XQ1A25Kalrez;配合NO.:40795~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
71,890
64,980
71,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
22080818XMA-25-XQ1B25Kalrez;配合NO.:40795~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
62,760
56,980
62,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
22080827XMA-25-XQ1C25Kalrez;配合NO.:40795~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
60,940
54,980
60,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
22080845XMA-25-XR2B25Chemraz;配合NO.:SS6305~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
69,080
61,980
68,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
22080854XMA-25-XR2C25Chemraz;配合NO.:SS6305~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
68,640
61,980
68,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
22080863XMA-25-XR3C25Chemraz;配合NO.:SSE385~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
69,850
62,980
69,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
22080836XMA-25-XR2A25Chemraz;配合NO.:SS6305~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
85,910
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする