ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-25J

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-25J - SMC

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません

仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面右内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
温度範囲(℃)
オートスイッチ個数
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22081396XMA-25J25シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
52,250
47,980
52,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
22081405XMA-25J-M9BA25シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
57,860
52,980
58,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
22081414XMA-25J-M9BLA25シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線3m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
58,520
53,980
59,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
22081423XMA-25J-M9NA25シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
58,080
52,980
58,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
22081439XMA-25J-M9NC25シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:1ケ付;検出位置:弁閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
55,170
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする