SMC
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-25JH0
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様
シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下
フランジタイプ
KF(NW)
オートスイッチ個数
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
インジケータ
付
オートスイッチ種類
オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
操作ポート方向
フランジ面:右
インジケータおよび操作ポート方向
インジケータ付、フランジ面右
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22081448
XMA-25JH0
CADデータダウンロード
25
FKM、配合NO.:1349-80
5~150
¥
53,520
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください