SMC
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-25L
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプ
KF(NW)
インジケータおよび操作ポート方向
インジケータなし、フランジ面裏
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
温度範囲(℃)
オートスイッチ個数
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22081493
XMA-25L
CADデータダウンロード
25
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
¥
51,810
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22081509
XMA-25L-A90LA
CADデータダウンロード
25
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
有接点オートスイッチ,グロメット,2線式,横取出,リード線3m,適用電圧:AC/DC24V以下,AC/DC48V以下,AC/DC100V以下
¥
54,560
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22081518
XMA-25L-A93C-XN1A
CADデータダウンロード
25
シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80
5~60
数量:1ケ付;検出位置:弁閉
有接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V,AC100V
¥
53,740
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22081527
XMA-25L-M9//
CADデータダウンロード
25
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチなし(内蔵磁石付)
¥
52,140
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22081536
XMA-25L-M9NB
CADデータダウンロード
25
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
数量:1ケ付;検出位置:弁開
無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
¥
54,730
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22081545
XMA-25L-XN1A
CADデータダウンロード
25
シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80
5~60
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
¥
52,030
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22081554
XMA-25L-XN1B
CADデータダウンロード
25
シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80
5~60
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
¥
51,920
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22081563
XMA-25L-XN1C
CADデータダウンロード
25
シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80
5~60
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
¥
51,920
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください