SMC
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-40AH0
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプ
KF(NW)
オートスイッチ個数
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチ種類
オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
インジケータおよび操作ポート方向
インジケータ付、フランジ側
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22082044
XMA-40AH0
CADデータダウンロード
40
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~150
¥
82,010
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22082053
XMA-40AH0-XN1A
CADデータダウンロード
40
シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80
5~150
¥
82,230
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22082069
XMA-40AH0-XP1A
CADデータダウンロード
40
シール材質:BarrelPerfluoro;配合NO.:70W
5~150
¥
108,740
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22082078
XMA-40AH0-XQ1A
CADデータダウンロード
40
シール材質:Kalrez;配合NO.:4079
5~150
¥
105,710
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください