SMC
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-40CA
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプ
CF
インジケータおよび操作ポート方向
インジケータ付、フランジ側
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
温度範囲(℃)
オートスイッチ個数
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22082209
XMA-40CA
CADデータダウンロード
40
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
¥
86,460
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22082218
XMA-40CA-M9//
CADデータダウンロード
40
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチなし(内蔵磁石付)
¥
86,900
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22082227
XMA-40CA-M9BA
CADデータダウンロード
40
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
¥
92,070
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22082236
XMA-40CA-M9NA
CADデータダウンロード
40
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
¥
92,290
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22082245
XMA-40CA-M9NLA
CADデータダウンロード
40
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
¥
92,950
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22082254
XMA-40CA-XN1A
CADデータダウンロード
40
シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80
5~60
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
¥
86,680
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください