ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-40CJH0

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-40CJH0 - SMC

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません

仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプCFオートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-インジケータオートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)操作ポート方向フランジ面:右インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面右内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22082376XMA-40CJH040FKM、配合NO.:1349-805~150
88,000
76,980
84,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする