ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-40G

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-40G - SMC

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません

フランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面裏内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
温度範囲(℃)
オートスイッチ個数
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22082516XMA-40G40シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
80,470
72,980
80,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
22082525XMA-40G-A93A40シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉有接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V,AC100V
83,880
75,980
83,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
22082534XMA-40G-A93B40シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:1ケ付;検出位置:弁開有接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V,AC100V
82,170
73,980
81,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
22082543XMA-40G-A93LA40シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉有接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線3m,適用電圧:DC24V,AC100V
84,540
75,980
83,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
22082559XMA-40G-A93LA-XT1A40シール材質:FKMForPlasma;配合NO.:3310-755~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉有接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線3m,適用電圧:DC24V,AC100V
91,520
81,980
90,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
22082568XMA-40G-A93LA-XT1B40シール材質:FKMForPlasma;配合NO.:3310-755~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉有接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線3m,適用電圧:DC24V,AC100V
88,110
78,980
86,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
22082577XMA-40G-A93LA-XT1C40シール材質:FKMForPlasma;配合NO.:3310-755~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉有接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線3m,適用電圧:DC24V,AC100V
87,950
78,980
86,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
22082586XMA-40G-A93LB40シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:1ケ付;検出位置:弁開有接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線3m,適用電圧:DC24V,AC100V
82,500
73,980
81,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
22082595XMA-40G-A93LC40シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:1ケ付;検出位置:弁閉有接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線3m,適用電圧:DC24V,AC100V
82,500
73,980
81,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
22082604XMA-40G-M9//40シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石付)
80,910
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22082613XMA-40G-M9//-XN1A40シール材質:EPDM;配合NO.:2101-805~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石付)
81,130
72,980
80,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
22082629XMA-40G-M9BA40シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
86,080
77,980
85,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
22082638XMA-40G-M9BB40シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:1ケ付;検出位置:弁開無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
83,270
74,980
82,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
22082647XMA-40G-M9BC40シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:1ケ付;検出位置:弁閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
83,270
74,980
82,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
22082656XMA-40G-M9NA40シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
86,300
77,980
85,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
22082665XMA-40G-M9NA-XN1A40シール材質:EPDM;配合NO.:2101-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
86,520
77,980
85,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
22082674XMA-40G-M9NB40シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:1ケ付;検出位置:弁開無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
83,380
74,980
82,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
22082683XMA-40G-M9NC40シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:1ケ付;検出位置:弁閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
83,380
74,980
82,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
22082699XMA-40G-M9NLA40シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
86,960
77,980
85,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
22082708XMA-40G-M9PLA40シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(PNP),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
86,960
77,980
85,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
22082717XMA-40G-M9PLB40シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:1ケ付;検出位置:弁開無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(PNP),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
83,710
74,980
82,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする