SMC
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-40M
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様
シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下
フランジタイプ
KF(NW)
インジケータ
なし
操作ポート方向
フランジ面:右
インジケータおよび操作ポート方向
インジケータなし、フランジ面右
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
温度範囲(℃)
オートスイッチ個数
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22082945
XMA-40M
CADデータダウンロード
40
FKM;配合NO.:1349-80
5~60
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
¥
80,030
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22082954
XMA-40M-M9BA
CADデータダウンロード
40
FKM;配合NO.:1349-80
5~60
2ケ付
無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線0.5m、 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
¥
85,640
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください