ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-50A

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-50A - SMC

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません

フランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ側内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
温度範囲(℃)
オートスイッチ個数
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22083198XMA-50A50シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
98,230
88,980
97,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
22083207XMA-50A-A90B50シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:1ケ付;検出位置:弁開有接点オートスイッチ,グロメット,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:AC/DC24V以下,AC/DC48V以下,AC/DC100V以下
99,280
88,980
97,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
22083216XMA-50A-A93A50シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉有接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V,AC100V
101,640
91,980
101,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
22083225XMA-50A-A93LA50シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉有接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線3m,適用電圧:DC24V,AC100V
102,300
91,980
101,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
22083234XMA-50A-M9//50シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石付)
98,780
88,980
97,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
22083243XMA-50A-M9BA50シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
103,840
93,980
103,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
22083259XMA-50A-M9NA50シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
104,060
93,980
103,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
22083268XMA-50A-M9NLA50シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
104,720
93,980
103,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
22083277XMA-50A-M9PA50シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(PNP),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
104,060
93,980
103,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
22083286XMA-50A-XN1A50シール材質:EPDM;配合NO.:2101-805~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
98,450
88,980
97,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする