SMC
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-63
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプ
KF(NW)
インジケータおよび操作ポート方向
インジケータなし、フランジ側
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
温度範囲(℃)
オートスイッチ個数
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22083618
XMA-63
CADデータダウンロード
63
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
¥
135,850
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22083627
XMA-63-A93LA
CADデータダウンロード
63
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
有接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線3m,適用電圧:DC24V,AC100V
¥
139,920
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22083636
XMA-63-M9//
CADデータダウンロード
63
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチなし(内蔵磁石付)
¥
136,570
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22083645
XMA-63-M9//-XN1A
CADデータダウンロード
63
シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80
5~60
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチなし(内蔵磁石付)
¥
136,790
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22083654
XMA-63-M9BC
CADデータダウンロード
63
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
数量:1ケ付;検出位置:弁閉
無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
¥
138,660
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22083663
XMA-63-M9BLA
CADデータダウンロード
63
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線3m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
¥
142,120
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22083679
XMA-63-M9NA
CADデータダウンロード
63
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
¥
141,680
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22083688
XMA-63-M9NB-XQ1A
CADデータダウンロード
63
シール材質:Kalrez;配合NO.:4079
5~60
数量:1ケ付;検出位置:弁開
無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
¥
186,400
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22083697
XMA-63-M9NMA
CADデータダウンロード
63
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線1m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
¥
142,010
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22083706
XMA-63-XN1A
CADデータダウンロード
63
シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80
5~60
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
¥
136,070
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください